Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Utilisant la puissance de l’air comprimé, AirSpade 2000 dévoile des objets souterrains, lignes de services publics, ou encore sensible arbre racines sans aucun dommage. Avec la haute performance, le gicleur supersonique breveté, AirSpade 2000 creuse plus rapidement et plus efficacement que des outils concurrentiels. Construction solide et léger. Corps-mort déclencheur garantit un fonctionnement sûr. Non conducteur, Canon en fibre de verre offre degré de protection de câbles électriques enterrés. Besoins en air comprimé : 25 - 225 pi3/min à 90 lb/po2.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Style de poignée pistolet ergonomique, poignée avec poignée en caoutchouc souple
- Détente confortable, corps-mort
- Manomètre de pression d’air
- Baril de fibre de verre léger, avec bouclier de saleté réglable
- Extra-durci, en acier inoxydable bec supersonique
- Entrée : 3/4" NPT (mâle)
- Connecteur type a Chicago
- Poignée (1) AirSpade 2000
- (1) 4 baril de fibre de verre de pi avec bouclier de terre
- (1) 60 cfm tuyère supersonique en acier inoxydable
Comprend :
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 53,55 po (136,02 cm)
- Hauteur 5,5 po (13,97 cm)
- Poids 6,622 lbs (3,01 kg)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 100 psig
- Consommation d’air 60 CFM
- Description AirSpade HT134 2000 60 Scfm avec Canon de 4 pi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/4 en
- Type AirSpade HT134 2000 60 Scfm avec Canon de 4 pi
- Pour une utilisation avec AirSpade 2000
- Quantité par paquet 1
- Marque AirSpade
- Niveau sonore 116
- Matériau Fibre de verre non conducteurs
- Numéro de référence du fabricant HT134
- Couleur Jaune/noir
Galerie de photos et vidéos
-
Outils d’Excavation Air-Spade®
-
Outils d’Excavation Air-Spade®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AirSpade HT134 2000 60 Scfm avec Canon de 4 pi
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit