Prix : 91,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dites bonjour à une alternative résistante à la corrosion à l’acier et à l’aluminium. Tous les diffuseurs en plastique
Fabriqués à partir de polymères d’ingénierie, nos diffuseurs Stratus sont conçus pour surpasser et surpasser les diffuseurs métalliques comparables. En fait, ce nouveau produit en plastique révolutionnaire ne rouille pas, ne se fanera pas ou ne se corrodera pas en raison de ses propriétés uniques. De plus, il s’agit d’une option rentable disponible en cône ou plaque, Stratus Diffuseurs en plastique dispose également d’un col extra grand pour une installation facile.
Tous les diffuseurs en plastique
Disponible dans les deux Cône et plaque Styles blanc et noir, Les diffuseurs Stratus sont parfaits pour :
Fabriqués à partir de polymères d’ingénierie, nos diffuseurs Stratus sont conçus pour surpasser et surpasser les diffuseurs métalliques comparables. En fait, ce nouveau produit en plastique révolutionnaire ne rouille pas, ne se fanera pas ou ne se corrodera pas en raison de ses propriétés uniques. De plus, il s’agit d’une option rentable disponible en cône ou plaque, Stratus Diffuseurs en plastique dispose également d’un col extra grand pour une installation facile.
Tous les diffuseurs en plastique
- Rencontre UL 2043 Fire Rating
- Ne rouille pas, ne corrode pas ou ne s’estompera pas
- Lavable au lave-vaisselle
- N’a jamais besoin peinture
- Indiscernable du métal lorsqu’il est installé
Disponible dans les deux Cône et plaque Styles blanc et noir, Les diffuseurs Stratus sont parfaits pour :
- Restaurants
- Hôpitaux
- Centres d’IRM
- Théâtres
- Transformation des aliments
- Bureaux
- Bâtiments commerciaux
- Environnements propres
Poids &Dimensions
- Largeur 22-3/4 po (57,79 cm)
- Taille du conduit 12 in (30,48 cm)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Taille du cou 12 in (30,48 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Style de diffuseur Cône
- Type Cône diffuseur
- Marque American Louver
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant STR-C-12W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL94-HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Louver Stratus cône diffuseur 12" cou, blanc, STR-C-12W
91,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires