Prix : 3 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HAMACO de remontée mécanique (vis à billes, Type électrique)
PRINCIPALES caractéristiques de la série ML (Type Mini plateforme ultra-basse)
PRINCIPALES caractéristiques de la série ML (Type Mini plateforme ultra-basse)
- plateforme ultra-basse 3,1 po
- Lutte antivectorielle
- Cylindre de sec
- Alimentation monophasée 110V
- Unité intégrée
- Maximum à partir de fréquence 10 fois par minute
- Fréquence d’utilisation maximale 30 fois par heure
- Commutateur de limite maximale/minimale
- Pédale de commande avec LED cordon : 78,7 % po.
- Cordon d’alimentation : 10 ft.
- Aucun fluide hydraulique
Poids &Dimensions
- Largeur 15-11/16 po (39,85 cm)
- Hauteur abaissée 3-1/5 po (8,13 cm)
- Hauteur surélevée 22-4/5 po (57,91 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Longueur de la plate-forme 28-3/10 po (71,88 cm)
- Largeur de la plate-forme 15-7/10 po (39,88 cm)
- Longueur 28-5/16 po (71,91 cm)
- Capacité de poids 220 lbs (100 kg)
Détails du produit
- Opération Propulsé
- Assemblage requis Non
- Type Mini table élévatrice
- Puissance moteur 1/10 HP
- Matériau Acier
- Tension 110 V
- Temps de levage 10 secondes
- Devoir Lumière
- Phase 1
- Type d’ascenseur Mécanique
- Marque Hamaco
- Série ML (Type ultra-basse, Mini)
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant ML-100-47V
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HAMACO tout-électrique Lift Table ML-100-47V - Cap 28,3 "x 15,7" - 220 lb. -SPM moteur
3299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires