Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HAMACO de remontée mécanique (vis à billes, Type électrique)
PRINCIPALES caractéristiques de la série de MLM (Type Mini)
PRINCIPALES caractéristiques de la série de MLM (Type Mini)
- plateforme ultra-basse 3,1 po
- Lutte antivectorielle
- Cylindre de sec
- Alimentation monophasée 110V
- Unité intégrée
- Maximum à partir de fréquence 10 fois par minute
- Fréquence d’utilisation maximale 30 fois par heure
- Commutateur de limite maximale/minimale
- Pédale de commande avec LED cordon : 78,7 % po.
- Cordon d’alimentation : 10 ft.
- Aucun fluide hydraulique
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur abaissée 6 in (15,24 cm)
- Hauteur surélevée 25-1/2 po (64,77 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
- Longueur de la plate-forme 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur de la plate-forme 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Capacité de poids 551 lbs (250,45 kg)
Détails du produit
- Opération Propulsé
- Assemblage requis Non
- Type Mini table élévatrice
- Puissance moteur 1/10 HP
- Matériau Acier
- Tension 110 V
- Devoir Lumière
- Temps de levage 22 secondes
- Phase 1
- Type d’ascenseur Mécanique
- Marque Hamaco
- Série ML (Type Mini)
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant MLM-250-58V-12
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HAMACO tout-électrique Lift Table MLM-250-58V-12 - Cap 33,5 % "x 20,5 %" - 551 lb. -SPM moteur
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires