Prix : 2 775,00 $
Les clients ont également été consultés
Les supports d'ordinateur tout-en-un omnimed sont construits en acier lourd de jauge qui est enduit de poudre pour une finition durable et attrayante. L'unité a une base de 4 pattes avec un centre de gravité bas et robuste 4 pouces roulettes en caoutchouc. La colonne télescopique a L'assistance pneumatique et s'étend de 36"H à 46"H pour un réglage de hauteur individuel facile. Les chariots sont munis d'un plateau de clavier réglable de 7 po W x 19 Po L, d'un plateau de souris coulissante gauche/droite, d'une poignée d'anneau de roue facile d'accès avec un plateau Poly pour le rangement et d'un panier amovible ( 8 po x 10 po W x 4 po D) apposé sur la colonne. Le bras de montage d'un ordinateur tout-en-un est fixé à la surface de travail. Sous la zone de travail se trouve un compartiment de rangement qui abrite une bobine de cordon rétractable de qualité hospitalière de 10 po utilisée pour alimenter le tout-en-un. Centre bas de base de gravité avec finition poudre-coat dure.
Accessoires en option montrés dans l’image du produit sont vendus séparément.
- En aluminium et en acier de forte épaisseur
- Centre de gravité bas base avec finition de manteau de poudre résistant
- Enrouleur rétractable de Hospital grade sous plan de travail
- Facile à rouler 4" roulettes en caoutchouc
- Colonne télescopique avec assistance pneumatique de levage simple
- 46" étirée et 33" comprimé
- Accès facile anneau style poignée d’encavateur facile et utilisation allez
- Plateau d’un poly handle pour un stockage supplémentaire
- Plateau de clavier réglable 19 "x 7"
- Plateau de souris pivot L/R
- Panier amovible - 8" H x 10" W x 4 "P
- garantie 1 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Ascenseur 13 po
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Hauteur 33 - 46 pouces
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Collection Tout-en-un
- Assemblage requis Oui
- Description Ordinateur tout-en-un Stand
- Type de boîtier Style libre
- Type Panier d’ordinateur portable mobile
- Marque Omnimed
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 350760
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateau de Poly Omnimed®, pour une utilisation avec poignée Omnimed roue 350051
Article nº : B751584
Pas encore évalué
51,95 $
Interion® Antimicrobial Vinyl Medical Stool with Backrest, Noir
Article nº : 240160ABK
Pas encore évalué
239,95 $
Omnimed® tiroir diviseur pour tiroir de médicaments Omnimed #350712
Article nº : B1879890
Pas encore évalué
75,95 $
Omnimed® plateau de clavier avec pivotants plateau de souris de gauche/droite, pour panier de Transport Omni 350707
Article nº : B1879892
Pas encore évalué
129,95 $
Interion® Antimicrobien Vinyl Medical Stool, Noir
Article nº : 240159ABK
Pas encore évalué
155,95 $
Omnimed® porte de souris pour les chariots de Transport Omni
Article nº : B1879891
Pas encore évalué
129,95 $
Interion® Vinyl Medical Stool avec Backrest et Footring, Noir
Article nº : B522158A
Pas encore évalué
189,95 $
Chariot de Omni Omnimed® médicament tiroir avec autobloquant Combo verrouiller
Article nº : B751687
Pas encore évalué
1 025,00 $
Omnimed® roue anneau poignée, pour une utilisation avec ordinateur Omnimed Stands & Stands de Transport
Article nº : B751587
Pas encore évalué
119,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Omnimed® 350760 ordinateur portable tout-en-un panier
2775,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires