Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® Tout Usage Vinyle Scooter Tabouret Avec Dossier - Noir
Pas besoin de plier. Maintient le travailleur bas à la terre, contribue à réduire le dos, déformation du genou et la cheville. Idéal pour l’usage d’entrepôt, usine ou atelier d’usinage. Hauteur pneumatique réglable 17-1/2" à 22-3/4". 5" épais x 14" de diamètre. 2" à capuchon à deux roues roulette. Socle en plastique avec assise en acier. Facile à assembler. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Tabouret en option glisse également disponibles pour remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire - voir modèle 506818.
Pas besoin de plier. Maintient le travailleur bas à la terre, contribue à réduire le dos, déformation du genou et la cheville. Idéal pour l’usage d’entrepôt, usine ou atelier d’usinage. Hauteur pneumatique réglable 17-1/2" à 22-3/4". 5" épais x 14" de diamètre. 2" à capuchon à deux roues roulette. Socle en plastique avec assise en acier. Facile à assembler. La marque est Interion® By Global Industrial. Garantie limitée de 1 ans.
Tabouret en option glisse également disponibles pour remplacer les roulettes pour une utilisation stationnaire - voir modèle 506818.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 6 in (15,24 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17-1/2 - 22-3/4 po
- Hauteur maximale du siège 22-3/4 po (57,79 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 - 22-3/4 po
- Largeur arrière 12 in (30,48 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur minimale du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Selles scooter
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Lombaires
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 240157BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jerry
Date de : Mai 30, 2020
-
Reviewer : ALAN
Date de : Mai 27, 2020
Votre commentaire :
Il fallait 2 personnes pour attacher le dos à la chaise. Tout le reste est allé ensemble rapidement et facilement. -
Reviewer : ANTHONY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les tabourets sont confortables et faciles à assembler. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande chaise pour l’argent... -
Reviewer : Matt Dralle
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Unité de bonne qualité. Nice et la lumière, mais supporte mon poids 265LBS bien. Le repose-dos est un must. Très confortable et facile à rouler autour. Je recommande vivement. Pas de diagramme de montage, pas que vous avez vraiment besoin d’un, mais la charnière du dossier était un peu délicat et je l’ai obtenu sur la tête en bas la première fois. Donc je suppose que j’ai eu besoin d’un...;-) Je recommande vivement. -
Reviewer : Tony J.
Date de : Décembre 04, 2014
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® Shop Stool with Backrest - Vinyle - Noir
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange