Quantité minimale: 2
Prix : 14,25 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Siège de bille PTFE
- Capturer des souches
- Gérer les Options
Poids &Dimensions
- Thread NPTF
- Poids 0,075 lbs (.03 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/8 en
- Longueur 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type Robinet à boisseau sphérique
- Fermeture Buna
- Médias Air comprimé, gaz inertes
- Quantité par paquet 1
- Marque Aignep Etats-Unis
- Style Robinet à boisseau sphérique
- Numéro de référence du fabricant 86310-02-02
- Matériau du corps Laiton nickelé
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ASHLEY
Date de : Septembre 25, 2020
-
Reviewer : Nathan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La vanne à bille mini 1/8" est un produit que j’emploie dans mon secteur d’activité sur une base régulière. Dans l’industrie CVC/plomberie, ce produit a des usages multiples. Il s’agit d’un produit de haute qualité a un point de bon prix. -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons un couple de clients qui utilisent cela et la soupape de 1/4" dans leurs installations et ils les aime vraiment. Ils ont la bonne qualité et bien servent leur but.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la pression de travail sur ces vannes? Merci, George
Question posée par : GEORGE LEBEAU, 04 et 2019 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 07, 2019
La pression de travail est de 0,99 bar - 20 barres (1 - 290 PSI). La cote de l'aspirateur est de 250 psi. La plage de température optimale est de -4 degrés F et 176 degrés F.
-
AIGNEP Mini Ball Valve 86310-02-02, Homme X Femelle, 1/8" Nptf - Min Qty 9
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit