3,42 $ ch.
Prix: 34,20 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Simplifier le monde de pousser-à-brancher les raccords avec Alpha Swift-Fit, un montage qui fonctionne avec filetage conique ou droite. Si vous avez une tuyau fileté, vous pouvez compter sur Swift-Fit rentrer sans fuite. Taille de port facilement peut être identifié mais que sur ce terrain de thread
Poids &Dimensions
- Thread Universel (BSPP, BSPT, NPTF, filetage G)
- Longueur 3/7 en
- Diamètre de débit nominal 4mm po
- Poids 0,015 lbs (.01 kg)
Détails du produit
- Fermeture Buna
- Médias Air comprimé, gaz inertes
- Compatibilité des matériaux de tube En nylon, polyéthylène, polyuréthane, cuivre
- Type Pousser-à-brancher les raccords
- Quantité par paquet 5
- Marque Aignep Etats-Unis
- Style Push-Fit
- Numéro de référence du fabricant 50010N-4-1/8
- Matériau du corps Laiton nickelé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AIGNEP Straight Male 50010N-4-1/8, 4mm Tube x 1/8" BSPP Thread, qté par paquet : 10
3,42 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit