Souvent achetés ensemble
Prix : 6 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lift'n Buddy Élever des camions à 2 roues rend le transport et le levage d'articles plus rapides, plus sûrs et plus faciles dans n'importe quel environnement de travail. Ils combinent les capacités de levage vertical d'un petit empileur motorisé avec la commodité, la polyvalence et la simplicité d'un camion à main à 2 roues. En appuyant sur un bouton, la plate-forme de hauteur réglable alimentée par Lift'n Buddy positionne les charges à une hauteur confortable pour éliminer la flexion et l'étirement lors du chargement, du déchargement ou du déplacement d'objets d'un niveau à l'autre. Un actionneur linéaire assure un levage et un abaissement en douceur, et fournit un positionnement précis de la charge avec une dérive nulle. Construit sur un cadre en aluminium léger durable avec finition de peinture de manteau de poudre, Lift'n Buddy peut manipuler des charges jusqu'à 200 livres et les soulever un plein 36".
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur de la plate-forme 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plaque de nez 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 16 in (40,64 cm)
- Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur abaissée 1/4 en
- Hauteur surélevée 85 in (215,9 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
Détails du produit
- Chargeur 110V À bord
- Type Usage général
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Type de roue (2) Sans plat
- Tension 12 V
- Description Camion électrique de main
- Temps de levage 17 secondes
- Type d’ascenseur Vis électrique de boule
- Marque Buddy Lift'n
- Puissance Batterie
- Numéro de référence du fabricant FLNB210 (en)
- Couleur Argent
- Style de poignée Double
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Lift'n Buddy Aluminum Battery Powered Electric Lift Hand Truck FLNB210 200 Lb Cap.
6919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires