Souvent achetés ensemble
Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Une résistance maximale, pont léger en fait le choix idéal pour le déplacement de produits en vrac. Tablier d’en aluminium de calibre 10 soudée avec une armature de canal en aluminium calibre 7 assure la longue vie et résiste à la corrosion. Surface de pont de roulement antidérapante diamant a plus poignée cales pied carré que les camions concurrentielles, aidant à empêcher la chute pendant le transport des éléments. Non-troubler integral pare-chocs coin protègent les murs. Poignée aluminium ergonomique décalage nouvellement conçu permet de réduire la fatigue et augmente la maniabilité. Coin renforcées prises aux deux extrémités permet l’utilisation de la poignée supplémentaire (vendue séparément). Roule en douceur sur pivotant 2, 2 roues roulements rigides.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Hauteur de la poignée pouces au-dessus du sol 37-1/2 po (95,25 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1400 lbs (636,36 kg)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Hauteur du pont 7-1/2 po (19,05 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Bande de roulement en aluminium Diamond
- Numéro de référence du fabricant 241550
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Argent
- Style de poignée Pousser la poignée
Garantie
- Garantie 1 ans
- Les sockets de coin renforcée sur les deux extrémités permettent utilisation du poussoir supplémentaire (vendu séparément).
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
La poignée est amovible ?
Question posée par : John, 18 et 2015 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 18, 2015
Oui.
-
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,50 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
152,64 $
Impacto Back Coach Back Support XLrg 41-48In, Elastic With Stays For Flexible Support
Article nº : B2692074
Pas encore évalué
83,95 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
41,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
735,00 $
Poignée amovible supplémentaire de 42 po pour global Industrial™ Aluminum Deck Platform Trucks
Article nº : 232CP36
Pas encore évalué
105,95 $
Global Industrial™ Aluminium Diamond Deck Plate-forme Camion 48x24 1400 Lb Cap. 5" Casters en caoutchouc
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange