Souvent achetés ensemble
Prix : 6 439,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 6 439,00 .
- Achetez 3-6 6 055,00 .
- Acheter 7+ 5 859,00 .
Les clients ont également été consultés
Haute résistance, résistant à la corrosion tout en aluminium portique est idéal pour une utilisation à l’extérieur ou dans un environnement humide. La construction légère permet un mouvement facile et un réglage de la hauteur par incréments de 6 » sans l’utilisation d’un chariot élévateur. Les connecteurs à broches et la plaque de montage I-Beam permettent mise en place d’une personne seule et se démonte en quelques minutes. Comprend 2 sangles de transport dans un emballage soigné. 54" profondeur de base avec quatre positions 4 pivotant bloquer les roues entièrement pneumatiques qui conviennent pour enlever la saleté ou des surfaces de gravier. Remarque : Utilisation grue pour soulever des charges seulement.
**Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Remarque : Tous les portiques doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Poids 257 lbs (116,82 kg)
- Largeur de bride 3-5/16 po (8,41 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 54 in (137,16 cm)
- Hauteur minimale 10' po
- Hauteur du faisceau I 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Hauteur maximale 12' 6 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur réglable
- Marque Vestil
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant AHA-15-10-12-PNU
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, ft 6, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298491
Pas encore évalué
18,00 $
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 8 ft. x 1,25 in,5300/4200/10 600 Lbs Cap
Article nº : 298494
Pas encore évalué
51,95 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, 10 pi x 1,25 dans, 5300/4200/10600 Lbs Cap
Article nº : 298495
Pas encore évalué
44,95 $
Élingue ronde Global Industrial™ en polyester, infinie, 6 pi x 1,5 po, capacité de 8400/6700/16800 lb,
Article nº : 298497
Pas encore évalué
52,95 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 3 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298498
Pas encore évalué
15,25 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, HD, œil & oeil w / bord Durable, Cap 4 lb Ft L-1600/1280/3200
Article nº : 298499
Pas encore évalué
18,75 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, des yeux & 4 Ft L x 1 en W-1200/950/2400 Lbs Cap des yeux
Article nº : 298509
Pas encore évalué
12,50 $
Global Industrial™ Polyester ronde Sling, sans fin, Ft 3, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298514
Pas encore évalué
12,75 $
Global Industrial™ Poly Web Sling, utilitaires légers, œil & Eye 6 Ft L x 1 w, 1200/950/2400 Lbs Cap
Article nº : 298516
Pas encore évalué
14,00 $
24,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
Économisez 2 735,00 $ avec ce produit comparable
Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 10'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb.
Article nº : 298481
Expédition en un jour ouvrable
3 704,00 $
comparer les élémentsGrue de portique en aluminium de hauteur réglable, 10'W x 10'-12'6"H, roulettes pneumatiques 1500 lb
6439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires