Souvent achetés ensemble
Prix : 4 379,00 $
Portable et légère, la grue de portique de hauteur réglable s’assemble rapidement et la construction en aluminium le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Les roulettes de verrouillage pivotantes durables de 4 positions et le faisceau réglable permettent un positionnement parfait dans de nombreuses applications, y compris des applications à faible hauteur et des espaces restreints. Le faisceau permet des ajustements par incréments de 6 po. Knocks vers le bas et stocke facilement après utilisation. Idéal pour une utilisation dans la fabrication, la distribution, le marché des entrepreneurs, HVAC, ou n’importe où où vous avez besoin d’une solution flexible de levage aérien. Peut être utilisé à l’intérieur / extérieur.
REMARQUE : Les grues sont conçues uniquement pour soulever les charges. Hauteur est mesurée par dessous de poutre pour plancher
Tous les ranties doivent être inspectés fréquemment pour assurer un fonctionnement sûr. Inspection et essais finaux est laissée à l’utilisateur final après avoir effectué l’assemblage final. Pour plus de détails, voir ASME B30.17.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Poids 220 lbs (100 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de bride 4 in (10,16 cm)
- Hauteur minimale 7'8 po
- Diamètre ou dimension de la base 51,25 po (130,18 cm)
- Hauteur du faisceau I 8 in (20,32 cm)
- Largeur utile 10' 4 » po
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur maximale 10'2 po
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Hauteur réglable
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 298605
- Couleur Argent
- Type de roue Phénolique
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Polyester Round Sling, Endless, 4 pi, 2600/2100/5200 Lbs Cap
Article nº : 298490
Pas encore évalué
19,50 $
Sangle de levage à deux boucles Global Industrial™¸ travaux légers, polyester, 10 pi L x 2 po l, capacité de 2400/1900/4800 lb
Article nº : 298512
Pas encore évalué
30,95 $
25,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
Boutons de rechange pour les grues à portique industrielles™ mondiales, lot de 6
Article nº : 293208
Pas encore évalué
89,95 $
Connecteur en Y de remplacement pour les grues à portique industrielles™ mondiales
Article nº : 293205
Pas encore évalué
379,95 $
Connecteur supérieur de remplacement pour les grues à portique industriel™ Global
Article nº : 293206
Pas encore évalué
149,95 $
Connecteur de base de remplacement pour les grues à portique industrielles™ mondiales
Article nº : 293207
Pas encore évalué
79,95 $
Kit de montage à faisceau I à pince de rechange pour grues à portique industriel™ mondial, lot de 8
Article nº : 293209
Pas encore évalué
95,95 $
Kit de roulettes de rechange pour grues à portique industriel™ Global, lot de 4
Article nº : 293210
Pas encore évalué
279,95 $
goupilles de rechange pour portiques industriels™ mondiaux, lot de 12
Article nº : 293211
Pas encore évalué
14,00 $
Grue de ™ portique en aluminium à hauteur industrielle globale, 12'W x 7'8 »-10'2"H, 2000 lb
4379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange