Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Large Noseplate 18" transporte des charges plus lourdes !
Construction en aluminium haute résistance offre une alternative légère à chariot à main en acier plus lourd. Exclusive rail 4 design offres 33 % une plus grande armature renfort pour assurer une longue vie. 12" armature large a casquettes de rail de protection en polyéthylène. Noseplate grand 18 "x 7-1/2" biseauté accepte des charges volumineuses et a recouvrement des roues intégrale pour protéger la cargaison. Confortables poignées anti-dérapante pour la sécurité. Moule-sur roues de caoutchouc offrent longévité et le poids plus léger. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Construction en aluminium haute résistance offre une alternative légère à chariot à main en acier plus lourd. Exclusive rail 4 design offres 33 % une plus grande armature renfort pour assurer une longue vie. 12" armature large a casquettes de rail de protection en polyéthylène. Noseplate grand 18 "x 7-1/2" biseauté accepte des charges volumineuses et a recouvrement des roues intégrale pour protéger la cargaison. Confortables poignées anti-dérapante pour la sécurité. Moule-sur roues de caoutchouc offrent longévité et le poids plus léger. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur de la plaque de nez 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 49 in (124,46 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 168260
- Style de poignée Double
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
- Extention de nez pliant facultatif permet de transporter des charges en vrac. Également montré avec monte en aluminium en option avec des bandes d’usure en nylon (vendus séparément).
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KARIN
Date de : Mai 30, 2020
-
Reviewer : Susan
Date de : Avril 24, 2020
Votre commentaire :
Assez facile à assembler et fonctionne bien -
Reviewer : ERIC
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est encore une excellente qualité supérieure durable chariot à main commerciale. Vous trouverez ce produit pour répondre à vos besoins. -
Reviewer : Duane
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime les camions à main! Le prix est juste. La qualité est égale à la concurrence.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
398,95 $
109,95 $
Global Industrial™ aluminium molettes camion - Double poignée - moule-sur caoutchouc
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange