Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Large Noseplate 18" transporte des charges plus lourdes !
Construction en aluminium haute résistance offre une alternative légère à chariot à main en acier plus lourd. Exclusive rail 4 design offres 33 % une plus grande armature renfort pour assurer une longue vie. 12" armature large a casquettes de rail de protection en polyéthylène. Noseplate grand 18 "x 7-1/2" biseauté accepte des charges volumineuses et a recouvrement des roues intégrale pour protéger la cargaison. Confortables poignées anti-dérapante pour la sécurité. Roues pneumatiques offrent une douceur de roulement sur terrain accidenté. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Construction en aluminium haute résistance offre une alternative légère à chariot à main en acier plus lourd. Exclusive rail 4 design offres 33 % une plus grande armature renfort pour assurer une longue vie. 12" armature large a casquettes de rail de protection en polyéthylène. Noseplate grand 18 "x 7-1/2" biseauté accepte des charges volumineuses et a recouvrement des roues intégrale pour protéger la cargaison. Confortables poignées anti-dérapante pour la sécurité. Roues pneumatiques offrent une douceur de roulement sur terrain accidenté. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur de la plaque de nez 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 168265
- Style de poignée Broche
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
- Extention de nez pliant facultatif permet de transporter des charges en vrac. Également montré avec monte en aluminium en option avec des bandes d’usure en nylon (vendus séparément).
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brenda
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
398,95 $
109,95 $
Global Industrial™ aluminium main camion - broche poignée - roues pneumatiques
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange