Prix : 2 189,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Boîtes aux lettres en aluminium série 2200 - Système standard - Chargement arrière - Accès privé
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Boîtes aux lettres système standard en aluminium pour accès privé
- Idéal pour les collèges, écoles, centres postes privés, messagerie, bases militaires, agences gouvernementales et nombreuses autres applications
- Les unités sont 23-1/4" W x 30" H x 15-1/2" D
- Disponibles avec des tailles de porte différentes 4 : (#1) 3-1/2" W x 5-1/2" H, (#2) 5-1/2" W x 5-1/2" H, (#3) 10-3/4" W x 5-1/2" H, (#4) 10-3/4" W x 11-1/2" H
- Disponible dans différentes configurations de 6 : 30 porte (portes #1), unité 20 porte (portes #2), unité 18 porte (16 - portes #2 et 2 - portes #3),
- unité de 14 porte (12 - portes #2 et 2 - portes #4), 10 porte (portes #3), unité de porte 6 (2 - portes #3 et 4 - portes #4)
- Compartiments sont construits en acier de calibre 20
- Les compartiments doivent dos ouverts
- Portes sont faites de 1/4" épais en aluminium extrudé
- Les portes comportent une finition d’aluminium thermolaqué
- Chaque porte comprend une serrure à came cylindre axe 5 (avec les touches 2)
- Conçu pour 2 haut de la pile et monter adjacents les uns aux autres ou entre les poteaux muraux
Poids &Dimensions
- Profondeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Dimensions de la boîte aux lettres (L x P x H) 3-1/2 "x 14-1/2" x 5-1/2"
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Non
- Type d’accès Privé
- Type de verrou Clés différentes
- Type Accès arrière
- Nombre de boîtes aux lettres 30
- Quantité par paquet 1
- Marque Salsbury
- Série 2200 Series Standard System
- Matériau Aluminium
- Style Boîtes aux lettres système standard
- Numéro de référence du fabricant 2230
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte aux lettres en aluminium 2230 - 23-1/2"W x 15-1/2"D x 30"H, 30 Portes, Système standard
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires