Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rack de fardage en aluminium
Ces supports peuvent être imbriqués lorsque pas en utilisation et unique jambe évasée conception stablement gère les charges même si imbriqués. Construction soudée en aluminium résiste à la corrosion et est NSF approuvé. Joindre des racks en option Pont pour les courses de n’importe quelle longueur, en utilisant au mieux l’espace, en particulier sous les bancs.
Ces supports peuvent être imbriqués lorsque pas en utilisation et unique jambe évasée conception stablement gère les charges même si imbriqués. Construction soudée en aluminium résiste à la corrosion et est NSF approuvé. Joindre des racks en option Pont pour les courses de n’importe quelle longueur, en utilisant au mieux l’espace, en particulier sous les bancs.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Marque PVI
- Description Dunnage Rack
- Matériau Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI, DG2424, un pont pour l’aluminium nidification Dunnage Rack W 24" x 24" H
Article nº : 796710
Pas encore évalué
99,95 $
PVI, DG2436, un pont pour l’aluminium nidification Dunnage Rack 36" W x 24" D
Article nº : 796711
Pas encore évalué
119,95 $
PVI, DR2460-8, aluminium imbrication Dunnage Rack W 60" x 24 « P x 8" H
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires