Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces supports peuvent être imbriqués lorsque pas en utilisation et unique jambe évasée conception stablement gère les charges même si imbriqués. Construction soudée en aluminium résiste à la corrosion et est NSF approuvé. Joindre des racks en option Pont pour les courses de n’importe quelle longueur, en utilisant au mieux l’espace, en particulier sous les bancs.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
Détails du produit
- Marque PVI
- Description Dunnage Rack
- Matériau Aluminium
⚌
- Approuvé par la National Sanitation Foundation.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
82,95 $
PVI, DR2024-8, aluminium fardage en Rack 24" W x 20 H « D x 8"
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires