Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D

PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D

Article nº : WB607091

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 18
  • 20
  • 24

20

Prix : 82,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PVI, DR1836-8, aluminium fardage en Rack 36" W x 18 H « D x 8"

PVI, DR1836-8, aluminium fardage en Rack 36" W x 18 H « D x 8"

PVI, DR2024-8, aluminium fardage en Rack 24" W x 20 H « D x 8"

PVI, DR2024-8, aluminium fardage en Rack 24" W x 20 H « D x 8"

PVI, DR2460-8, aluminium imbrication Dunnage Rack W 60" x 24 « P x 8" H

PVI, DR2460-8, aluminium imbrication Dunnage Rack W 60" x 24 « P x 8" H

PVI, DR2436-8, aluminium imbrication Dunnage Rack W 36" x 24 « P x 8" H

PVI, DR2436-8, aluminium imbrication Dunnage Rack W 36" x 24 « P x 8" H

Global Industrial™ Nestable Dunnage Bridge 24"W x 18"D

Global Industrial™ Nestable Dunnage Bridge 24"W x 18"D

Poly-Z-Brite® DS1824Z Étagère à fil robuste 24 « L x 18 " D

Poly-Z-Brite® DS1824Z Étagère à fil robuste 24 « L x 18 " D

Nexel® Poly-Green™ Wire Dunnage Rack - 36"W x 18"D x 14"H

Nexel® Poly-Green™ Wire Dunnage Rack - 36"W x 18"D x 14"H

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Wire Mesh Deck, 96"L x 48"D

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Global Industrial™ Z Beam Pair, 96"L, Gris

Pont de Rack pour le bois d’arrimage en aluminium
Rejoignez les grilles fardage en aluminium pour les parcours de n’importe quelle longueur, en faisant le meilleur usage de l’espace, en particulier sous les bancs. Construction soudée en aluminium résiste à la corrosion et est NSF approuvé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Marque PVI
  • Description 8-18 "pont Span
  • Matériau Aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D

PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D

Article nº : WB607091

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D
    PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D
    PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D
    PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D
    PVI, DG2024, pont d’aluminium fardage Rack 24" W x 20" D
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant