Prix : 56,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 56,95 $ ch.
- Achetez 11-25 52,95 $ ch.
- Acheter 26+ 51,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccords Kee Klamp®
Bride murale
Côté palm fixation de garde-corps et de faîtage de murs, de garde-corps, de marches et de rampes. La position verticale impossible de supprimer à travers la prise de courant. 7/16" diamètre de trous de fixation. PA mise en garde : Si le poteau est nécessaire de passer par le raccord par usinage sur l’arrêt de la base, le trou de fixation bas sera inutilisable.
Bride murale
Côté palm fixation de garde-corps et de faîtage de murs, de garde-corps, de marches et de rampes. La position verticale impossible de supprimer à travers la prise de courant. 7/16" diamètre de trous de fixation. PA mise en garde : Si le poteau est nécessaire de passer par le raccord par usinage sur l’arrêt de la base, le trou de fixation bas sera inutilisable.
Poids &Dimensions
- Taille nominale du tuyau 1 in (2,54 cm)
- Raccord Diamètre intérieur 1,38 po (3,51 cm)
Détails du produit
- Type Bride, mur
- Diamètre extérieur du tuyau 1 315 po
- Marque Kee Safety
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Aluminium
- Type de raccord Bride
- Numéro de référence du fabricant L68-6
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kee Safety - L68-6 - Bride murale en aluminium, 1 » Dia.
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit