Prix : 2 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Dino-Lite AM73915MZT Edge est une clé USB 3,0 modèle fournissant non compressé Regarde un pour offrir une netteté exceptionnelle, précision des couleurs améliorée et une qualité d’image avec une plage de grossissement de 10 X - 220 X. En utilisant USB 3,0, l’AM73915MZT est capable de fournir 45FPS résolution de 1280 x 960, en autorisant ce microscope être utilisé dans un large éventail d’applications plus exigeantes. Ce modèle comprend également le populaire Extended Depth of Field (FCPE est disponible sur Windows seulement) et lecture automatique de grossissement (AMR). FCPE permet aux utilisateurs de capturer automatiquement plusieurs images et différentes profondeurs et combiner automatiquement en une image claire. Flexible LED contrôle (FLC) permet des options de contrôle d’éclairage partiel renforcer le contraste du bord et fournit des réglage d’intensité pour une meilleure adaptabilité, combinée avec l’intégré sur le polariseur, bouchons avant interchangeables et robuste boîtier en métal.
Configuration recommandée :
- Windows 7, 8, 10 ou Mac OS 10,9 % ou plus récent
- Intel® Core i5 3,2GHz
- 20GB d’espace disque disponible
- 8 Go de RAM disponible
- Carte vidéo 2GB ou plus
- Lecteur de CD-ROM pour l’installation
- Clé USB 3,0 avec chipset intel
Poids &Dimensions
- Longueur du câble 71,65 %"
- Dimensions 11,9 (L) x 3,3 (P) cm
Détails du produit
- Fonction de mesure Oui
- Distance de travail Standard
- Enregistrer les formats JPEG, PNG, WMV, FLV, SWF
- Capteur CMOS
- Polarisé Oui
- Type Microscope numérique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Alliage d’aluminium
- Matériau de la lentille Verre
- Mégapixels 5
- Système d'exploitation Windows 10, 8, 7
- Éclairage LEDs blanches 8
- Description Edge USB 3,0 Microscope numérique portable avec polariseur
- interface USB 3,0
- Forfait comprend Microscope, logiciel, CD, Edge cible de calibrage, fin secondaires Caps, USB
- Plage de grossissement 10 X - 220 X
- résolution 2592 x 1944 pixels
- Marque Dino-Lite
- Numéro de référence du fabricant AM73915MZT
- Capteur Microtouch Oui
- Taux d'image FPS 45
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, FCC
- Norme d’imagerie UVC
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dino-Lite Eddykafeka-10 a Table Precision support avec blocage rapide & peaufiner ajustement
Article nº : B1603550
Pas encore évalué
479,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Dino-Lite MS35B Table support polyvalent
Article nº : B1603526
Pas encore évalué
175,95 $
Dino-Lite MSA2P facultatifs supplémentaires Pole pour MS35B & MS45BXD2
Article nº : B1603545
Pas encore évalué
47,95 $
Pédale de Capture des Images logiciel DinoCapture Dino-Lite MS17TSW-F1
Article nº : B1603521
Pas encore évalué
165,95 $
Dino Lite AM73915MZT Edge USB 3,0 Microscope numérique portable avec polariseur, 5MP, 10 X X-220
2309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires