Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet urinoir universel à très haut rendement et à faible consommation fonctionne dans la gamme de 125 GPF - 1,0 GPF. Choisissez une soupape de chasse manuelle ou sélectronique® à commande de capteurs qui répond à vos exigences en matière de budget et d'utilisation de l'eau. Les caractéristiques comprennent une jante de rinçage et l'action de chasse d'eau pour l'efficacité, ainsi que des côtés étendus pour la vie privée.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Porcelaine vitrifiée
- Rendement élevé, faible consommation. Fonctionne dans la gamme de 0,125gpf à 1gpf (0,5Lpf à 3,8Lpf).
- Jante de Flushing
- Jante allongée de 14 po du mur fini
- Action de chasse lavage
- Étendue des côtés de la vie privée
- 3/4" inlet spud
- Connexion de sortie filetée 2" à l'intérieur (NPTF)
- 2 muraux
- Luminaire seulement
- Filtre inclus
- Répond aux exigences de chasse d'eau ANSI à 0,125 à 1 GPF
- CeC Listed
- Conforme CALGreen
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Largeur 18-/78 po ( cm)
- Taille du Spud 3/4 en
- Hauteur 26-1/8 po (66,36 cm)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 125 à 1 gal/chasse d’eau
- Type de chasse Lavage
- Emplacement de montage Murale
- Valve de chasse Non
- Litres par flush 0,5 à 3,8
- Placement de Spud Retour au début
- Watersense Non
- Style de connexion 3/4" Inlet Spud
- Finition antimicrobienne Everclean Non
- Type Haute efficacité
- Marque American Standard
- LB/PO2 20-80 lb/po2
- Série Washbrook
- Matériau Porcelaine vitrifiée
- Numéro de référence du fabricant 6 590 001,02
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
219,95 $
Big D Desforges-Gard urinoir Mat 6/cas - 668
Article nº : B666829
Pas encore évalué
139,95 $
American Standard 6 590 001,02 Washbrook FloWise Urinal universel
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires