Souvent achetés ensemble
Prix : 2 599,00 $
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
- Conçu pour les routines de laboratoire quotidiennes
- Construit en verre pour une stabilité maximale
- Clavier et affichage à l'épreuve des éclaboussures
- Le moule de pesage en acier inoxydable et l'anneau de tirant d'eau sont amovibles pour le nettoyage facile
- Suivi automatique zéro et tare de gamme complète
- Calibrage avec poids de référence
- Comptage des pièces, pesage pour cent et pesée dynamique
- Unités de pesage multiples : g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt, pcs, tIs, tIT, tIH, GN(grain), dr, ms, bat, mom T/A/R
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Lisibilité 0,0001 G
- Capacité de poids 200 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Courant alternatif
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- répétabilité 0,0001 G
- Type Balance analytique
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Draftshield inclus Oui
- Comprend Adaptateur secteur
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- résolution 0 g
- Marque Optima
- Série OPH
- Numéro de référence du fabricant OPH-P204
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAHSON
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance analytique haute précision Optima OPH-P204, 200 g x 0 g, diamètre de 3-1/2 po
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires