Prix : 809,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BIFMA évalué pour une capacité de poids de 500 lb, cette chaise de 24 heures d’Interion® By Global Industrial offre un maximum de confort pour ceux qui ont besoin de s’asseoir pendant de longues périodes de temps. Tapissé en cuir doux avec une épaisseur d’assise généreuse de 5-1/2 pouces. Base et accoudoirs sont chromé. Accoudoirs sont fixés et disposent des coussinets en cuir. Inclinaison arrière a réglage de tension d’inclinaison et de verrouillage. La hauteur du siège s’ajuste pneumatiquement de 20-1/2 » - 24-1/4"H. Rembourré dans un agent antimicrobien qui protège la sellerie contre les bactéries, les moisissures et la moisissure qui provoque des odeurs et la dégradation du produit. Garantie à vie limitée.
Dimensions globales: 38-1/4"L x 29-1/2"W x 45-1/4 » - 49"H
Dimensions du siège : 22-3/4" W x 21-1/4" D
BIFMA et certifié Greenguard
Dimensions globales: 38-1/4"L x 29-1/2"W x 45-1/4 » - 49"H
Dimensions du siège : 22-3/4" W x 21-1/4" D
BIFMA et certifié Greenguard
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 33 in (83,82 cm)
- Épaisseur du siège 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur maximale du siège 24-1/4 po (61,6 cm)
- Largeur du siège 22-3/4 po (57,79 cm)
- Hauteur du siège 24-1/4 po (61,6 cm)
- Largeur arrière 22-1/4 po (56,52 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Profondeur du siège 21-1/4 po (53,98 cm)
- Diamètre de la base 29 in (73,66 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise exécutive
- Style Chaire de 24 heure
- Type d’inclinaison Inclinaison centrale/synchronisée
- Roulettes Oui
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir
- Collection Traditionnel
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier surélevé
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695615-AM
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Chromé
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
869,00 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 30"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695600
Pas encore évalué
605,00 $
Table de collaboration Interion® - Simple - 60"L x 30"L x 30"H - Gris
Article nº : 694858
Pas encore évalué
653,00 $
Chaise interion® antimicrobienne de 24 heures avec le dos élevé et les bras fixes, cuir collé, noir
809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires