Souvent achetés ensemble
Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La chaise d’invité robuste est rembourrée en cuir antimicrobien collé noir doux avec une épaisseur de siège de 4 po pour un maximum de confort. L’agent antimicrobien protège la sellerie contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent les odeurs et la dégradation du produit. Dispose d’accoudoirs rembourrés et cadre en acier qui dispose d’une capacité de poids de 300 lb.
Dimensions du produit : 23-1/2" W x 27-1/4 « D x 35-3/4" H
Dimensions du siège: 20"W x 20-1/2"D
Dimensions arrière: 20-1/2"W x 18"H
Poids : 25 lbs
Greenguard et CAL117 certifiés
Dimensions du produit : 23-1/2" W x 27-1/4 « D x 35-3/4" H
Dimensions du siège: 20"W x 20-1/2"D
Dimensions arrière: 20-1/2"W x 18"H
Poids : 25 lbs
Greenguard et CAL117 certifiés
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Largeur arrière 20-1/2 po (52,07 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 20-1/2 po (52,07 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Cuir synthétique
- Collection Traditionnel
- Description Chaise d'invité en cuir bonded
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695721-AM
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
329,95 $
199,95 $
Économisez 190,00 $ avec ce produit comparable
Chaise de réception ® en cuir synthétique Interion - Noir
Article nº : 317101
Expédition en un jour ouvrable
159,95 $
comparer les élémentsChaise d® en cuir antimicrobien Interion, noir
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires