Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Application de ruban et étiquettes (rouleau 66 ft).
Ce WinterGard H903 comprend un rouleau de ruban adhésif d'application et dix étiquettes électriques tracées. La bande d’application est un rouleau de 66-ft (20-m) qui est utilisé pour attacher les câbles chauffants à tubes. Les étiquettes tracés électriques fixer à l’extérieur de la barrière de temps tuyau isolation thermique pour indiquer la présence de traçage de chauffage électrique. Utilisez une étiquette pour chaque 10 pieds (3 m) de tuyau, en alternance de chaque côté du tuyau. Made in USA.
Ce WinterGard H903 comprend un rouleau de ruban adhésif d'application et dix étiquettes électriques tracées. La bande d’application est un rouleau de 66-ft (20-m) qui est utilisé pour attacher les câbles chauffants à tubes. Les étiquettes tracés électriques fixer à l’extérieur de la barrière de temps tuyau isolation thermique pour indiquer la présence de traçage de chauffage électrique. Utilisez une étiquette pour chaque 10 pieds (3 m) de tuyau, en alternance de chaque côté du tuyau. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 66,0 pi (20,12 m)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Longueur 66 pi (20,12 m)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Câbles chauffants WinterGard
- Marque Raychem
- Numéro de référence du fabricant H903
- Couleur Blanc
- Comprend Un rouleau de ruban d’application et dix étiquettes tracées électriques
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
169,95 $
Ruban adhésif pour application et étiquettes Raychem® , (rouleau de 66 pi) H903
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires