Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Interion® Armless Mesh Back Task Chair, Vinyle, Noir
Cette chaise de travail interion® par global industrial mesh back avec un siège rembourré en vinyle est parfait pour les bureaux, salles de conférence, séminaires et plus encore. Design ergonomique avec dos de maille en nylon est conforme au corps pour un confort frais, aéré et soutien. 16-1/2" H x 17-3/4" dossier de garniture en plastique W assure une longévité durable et soutien lombaire intégré fournit confort arrière. L'ajustement de la hauteur arrière du cliquet permet un réglage facile de la hauteur du repos arrière de 1-1/2 pouces. 18-1/2" carré vinyle siège rembourré a confortable 3-3/4" amorti épais est recouvert de longue durée, tapisserie en vinyle durable pour un look attrayant. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Le dos profilé fournit un soutien lombaire et encourage une bonne posture. Réglage de la hauteur du siège de 18 po à 23,25 po. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Dimensions globales: 24"W x 24"D x 38-3/4"H
Cette chaise de travail interion® par global industrial mesh back avec un siège rembourré en vinyle est parfait pour les bureaux, salles de conférence, séminaires et plus encore. Design ergonomique avec dos de maille en nylon est conforme au corps pour un confort frais, aéré et soutien. 16-1/2" H x 17-3/4" dossier de garniture en plastique W assure une longévité durable et soutien lombaire intégré fournit confort arrière. L'ajustement de la hauteur arrière du cliquet permet un réglage facile de la hauteur du repos arrière de 1-1/2 pouces. 18-1/2" carré vinyle siège rembourré a confortable 3-3/4" amorti épais est recouvert de longue durée, tapisserie en vinyle durable pour un look attrayant. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Le dos profilé fournit un soutien lombaire et encourage une bonne posture. Réglage de la hauteur du siège de 18 po à 23,25 po. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.
Dimensions globales: 24"W x 24"D x 38-3/4"H
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
- Plage de hauteur d’assise 18 - 23-1/4 in
- Hauteur maximale du siège 23-1/4 po (59,06 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 18 - 23-1/4 in
- Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de bureau
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Chaise de bureau Armless Mesh
- Empilable Non
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695644V
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
835,00 $
Interion® Open Plan Office Desk - 60"W x 30"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695600
Pas encore évalué
609,00 $
Interion® 2 Drawer Box/File Pedestal - Charbon avec red Cushion Top
Article nº : 695609
Pas encore évalué
385,95 $
249,95 $
Pièces de rechange
Interion® 50mm Casters w/Barrel, 5 Per Set
Article nº : RP2022
Pas encore évalué
20,25 $
Chaise de bureau interion® mesh avec le dos moyen, vinyle, noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange