Prix : 345,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques et avantages
- 1/8 Manuel "TNP tordre drain
- Vie de l’élément long
- Faible chute de pression
- corps - Acier, noir revêtu d’E
- Déconcerter - Aluminium
- Joints d’étanchéité - Buna N
- Bol en métal avec vue - Pression maximale 250 psig
- Plage de températures de fonctionnement 30° 160° f
- Drain à flotteur interne - Remarque: limite la température du bol et la pression nominale
- D’exploitation gamme 30 à 175 lb/po2 de pression
- Plage de températures de fonctionnement 40° 120° f
- Tailles des tuyaux - 1 po
- Débit maximal SCFM - 300
- Capacité du bol - 29 oz
Poids &Dimensions
- Largeur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Profondeur 4-7/8 po (12,38 cm)
- Hauteur 14-13/32 po (36,59 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Prise NPT 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de bol Zinc
- CFM 150 CFM
- Description Filtre coalescent haut
- Plage de température 40 à 120 ° F
- Type Suppression de la Standard Oil
- Marque Pneumatique de la flèche
- LB/PO2 lb/po2 250
- Matériau Bol en métal w/Sight
- Numéro de référence du fabricant F508-08W
- Économies Prix bas tous les jours
- Couleur Noir
- Indice micron 0,3 micro
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Arrow pneumatique F508-08W, filtre à coalescence/huile, 1" NPT, bol en métal, Micron 0.3, 150 pi3/min, 250 lb/po2
345,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires