Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Article nº : WB237571

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, acier inoxydable brossé, 110-120V

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Xlerator® sèche-mains automatique, fibre de verre Thermoset blanc, 110-120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible encastré/Réceptacle

Bobrick® ClassicSeries™ distributeur de serviettes en papier plié convertible encastré/Réceptacle

Distributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable

Distributeur plié de serviette en papier de givre, acier inoxydable

Économique et ultra-compact, le sèche-mains automatique NOVA 2 monté en surface est conçu pour s’adapter aux petits budgets et aux petites toilettes. Son capteur infrarouge permet un fonctionnement efficace et mains libres, tandis que son élément chauffant NiChrome fournit un flux d’air confortable et chaud qui sèche les mains en environ 30 secondes. La tension universelle s’adapte dans une plage de 110 à 240 volts (50 à 60 Hz), ce qui simplifie l’installation. Le modèle 0930 présente une finition époxy émaillé blanche élégante sur acier pour une apparence propre et une durabilité. Résistant au vandalisme et bénéficiant d’une garantie limitée de 2 ans, le sèche-mains économique NOVA 2 offre une solution silencieuse et fonctionnelle pour les projets de toilettes commerciales à faible trafic.

Caractéristiques :
  • Solution économique pour les toilettes commerciales à faible trafic
  • Fonctionnement silencieux pour les zones sensibles au son
  • Le capteur infrarouge démarre et arrête le moteur pour un fonctionnement sans contact
  • La tension universelle simplifie l’installation (accepte l’entrée 110-240 V)
  • Un débit d’air de 176 pieds cubes par minute permet un séchage modéré
  • L’élément chauffant NiChrome optimise le fonctionnement du chauffage et offre un confort d’utilisation
  • La conception compacte optimise l’espace
  • Résistant au vandalisme pour réduire les coûts de maintenance
  • Couvercle en acier avec une finition époxy blanche durable
  • Conforme ADA lorsqu’il est installé avec un kit d’encastrement ADA ou un protecteur mural ADA


Poids &Dimensions

  • Largeur 9-1/5 po (23,37 cm)
  • Profondeur 4 in (10,16 cm)
  • Hauteur 9-2/3 po (24,55 cm)

Détails du produit

  • Temps de séchage 30 secondes
  • Activation Automatique
  • Style de séchage Sous-mains
  • Emplacement de montage Murale
  • Tension 120-240 V
  • Ampérage 8 A
  • Puissance en watts 1000 W
  • Type Automatique
  • Marque Sécheuse monde
  • Matériau En alliage de Zinc moulé
  • Style Économie
  • hertz 50/60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 0830
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Article nº : 641164

(10)

Expédition en un jour ouvrable

389,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V

Article nº : WB237571

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V
    Séchoir automatique à main World Dryer Economy, Conforme à l’ADA, Blanc, 120-240V
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant