Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Awntech RN22 - 5K, auvent de fenêtre/entrée serait de 5' 4-1/2" L x 2 x 2' 7" H noir

Awntech RN22 - 5K, auvent de fenêtre/entrée serait de 5' 4-1/2" L x 2 x 2' 7" H noir

Article nº : WBB2011941

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 739,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Awntech H23 - 4K, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech H23 - 4K, serait de métal debout couture auvent 4' 8" W x 3 x 2' H

Awntech EN1030-5, auvent de fenêtre/entrée 5' 4-1/2" W x 2' 6" D x 1' 4 « H Sage

Awntech EN1030-5, auvent de fenêtre/entrée 5' 4-1/2" W x 2' 6" D x 1' 4 « H Sage

The New Yorker® un auvent de cantonnière Inscrivez-le est une marque de beauté® marque de Awntech®. Il s’agit de l’auvent plus populaire dans les deux catégories (résidentiels et commerciales). Mais ne soyez pas dupé par le prix & simplicité. The New Yorker® a une trame complète porteuses dessous et il a été conçu et testé pour résister à lourdes charges de neige et de vent. Ne soyez pas dupé par les nombreux auvents fixes modulaires sur le marché. La plupart vont s’effondrer et rip loin de votre maison dans des conditions de vent soufflant en rafales. The New Yorker® essais inclus soufflerie extrême haut/bas, projet, obstacle et positionnement de poids. L’installation est aussi facile que d’installer quelques supports muraux, définissant l’auvent dans les supports et le serrage. Le cadre est fabriqué avec structural matériel en aluminium et en acier inoxydable. The New Yorker® verrière est fabriqué à partir de tissus acrylique de marque de beauté®, tissé de 100 % solution teints en fils anti-microbienne acryliques et traités par UV et revêtements résistant à l’eau. Beauty-Mark® tissus sont disponibles dans de nombreux créateurs solides et rayures. D’autres options incluent garniture style couleur et cantonnière.

Caractéristiques :
  • Un auvent pente élégant avec jupe droite cadre rigide
  • Applications commerciales et résidentielles
  • Armature en aluminium, facile à assembler et à installer
  • 100 % solution teinte et rouille, se fanent et tissu acrylique résistant à la moisissure
  • 5 garantie limitée

Poids &Dimensions

  • Hauteur 31 in (78,74 cm)
  • Poids 24 lbs (10,91 kg)
  • Profondeur assemblée 24 in (60,96 cm)
  • Espace de montage requis 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur de montage minimale 84 in (213,36 cm)
  • Projection à partir du mur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur assemblée 64-1/2 po (163,83 cm)

Détails du produit

  • Type Auvent de fenêtre/entrée
  • Marque Awntech
  • Série New Yorker
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant RN22 - 5K
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5
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
Awntech RN22 - 5K, auvent de fenêtre/entrée serait de 5' 4-1/2" L x 2 x 2' 7" H noir

Awntech RN22 - 5K, auvent de fenêtre/entrée serait de 5' 4-1/2" L x 2 x 2' 7" H noir

Article nº : WBB2011941

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Awntech RN22 - 5K, auvent de fenêtre/entrée serait de 5' 4-1/2" L x 2 x 2' 7" H noir
    Awntech RN22 - 5K, auvent de fenêtre/entrée serait de 5' 4-1/2" L x 2 x 2' 7" H noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant