Prix : 1 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce ventilateur downblast dispose des pales du ventilateur axial die formé un moyeu en acier rivetées. Adapté au montage de toit ou de mur. Boîtier en aluminium filé pour une durabilité résistant aux intempéries. Inclut le grillage, moteur totalement inclus, lubrifié, roulement à billes et un sectionneur, cadencée à 110 degrés F. 115 v monophasé. 830 CFM. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Base Dim. 19 dans²
- Hauteur 12-4/5 po (32,51 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- T/mn élevé 1 500 tr/min
- CFM 830 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur Downblast
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- TR/MIN 1500 rpm
- Phase 1
- CFM haute 830 CFM
- Cycle 60
- Quantité par paquet 1
- Marque Continental Fan
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MDM-12-11
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Frank Khamis
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce vitesse variable du ventilateur
Question posée par : Barry, 03, 2024 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 16, 2019
Bonjour Barry, ce ventilateur est monovitesse. Je vous remercie pour votre question.
-
Économisez 380,00 $ avec ce produit comparable
Ventilateur d’extraction axial de toit industriel™ global, 830 CFM, 115V
Article nº : 604137
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
679,00 $
comparer les élémentsVentilateur axial de sortie Continental Fan RMD-12-11 – 830 pi³/min
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires