Prix : 1 529,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le foyer AZ Patio Heaters Slate Top Bar Height Fire Pit sera la vedette de vos rassemblements en soirée dans votre cour. Vous et vos invités serez hypnotisés par les flammes dansantes qui se reflètent sur le verre à vent et le verre à feu. Avec jusqu’à 50 000 BTU, vous et vos invités êtes sûrs de rester au chaud tout en profitant de l’ambiance. Le couvercle du brûleur convertira votre foyer en la table parfaite pour les réceptions de jour. Équipé de portes faciles d’accès pour le branchement au propane, ce foyer est sûr de vous garder, vous et vos invités, heureux et au chaud tout au long de la soirée.
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 152 lbs (69,09 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Au propane
- Assemblage requis Oui
- Marque Hiland
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant AFP-BAR-SLT
- Couleur Brun
- BTU 50000
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AZ Patio Heaters Rectangluar Bar Hauteur Carrelage Top Fire Pit avec pare-vent
1529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit