Quantité minimale: 12
Prix : 24,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
B10H partielle vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 9/16" - 1-1/16 « Diamètre de serrage 10-Pack
Pince a une bande en acier inoxydable 1/2" avec vis à tête hexagonale 5/16 plaqué" fendue et du logement. Recommandé pour la plupart des applications. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de trois pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Pince a une bande en acier inoxydable 1/2" avec vis à tête hexagonale 5/16 plaqué" fendue et du logement. Recommandé pour la plupart des applications. Bords arrondis pour protéger le tuyau. Construction de trois pièces efficace. Vis comportent des fentes profondes pour une installation rapide. Precision Brand® Standard série colliers ont des caractéristiques de construction 100 % interlock : monobloc directement du logement qui enclenche la bande et spot souder dessin libre. Facile à installer avec le tournevis, tourne-écrou ou clé à douille. Satisfait ou dépasse les spécifications de couple SAE.
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 10
- Diamètre max 1-1/16 po (2,7 cm)
- Diamètre de serrage 9/16 à 1-1/16 po
- Diamètre de serrage minimal 9/16 en
- Diamètre de serrage maximal 1-1/16 po (2,7 cm)
- Poids 0,46 lbs (.21 kg)
Détails du produit
- Description Collier de serrage de vis sans fin
- Matériel de bande Cadre en acier inoxydable
- Type Collier de serrage de vis sans fin
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 35185
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
B10H partielle vis sans fin en acier inoxydable collier de serrage, 9/16"- 1-1/16" serrage ø 10-Pack
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit