Prix : 5 615,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Diamètre de 30 pouces. Le ventilateur directionnel le plus robuste et le plus durable au monde. Construction en acier épais. Réglages de contrôle de vitesse variables. Rotation verticale de 360 degrés avec positionnement verrouillable. Portabilité facile grâce au montage sur piédestal.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Profondeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- CFM 6919 CFM
- Type de lame Aluminium
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Plancher
- Nombre de vitesses Variable
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Type Ventilateur de tambour
- Marque Big Ass Fans
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier
- Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Big Ass Fans Yellow Jacket Mobile Pedestal Fan, 30 »
5615,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires