Prix : 1 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Aperçu du produit :
- Chassis SCR Control (chassis SCR Control)
- Inclut bc152 Signal Isolator et BC143 Heatsink usine installée
REMARQUE : Une résistance enfichable et un® fusible d’armature DOIVENT être commandés et installés dans toutes les versions des contrôleurs BC141 et BC142. Les résistances à la puissance doivent être sélectionnés en fonction du courant nominal du moteur.(Vendu séparément)
Poids &Dimensions
- Profondeur 1,25 po (3,18 cm)
- Largeur 3,64 po (9,25 cm)
- Hauteur 4,3 po (10,92 cm)
Détails du produit
- Tension d’entrée 230 V
- Interface opérateur Potentiomètre
- Emplacement de montage Châssis
- Puissances en chevaux 3 HP
- Phase d’entrée 1
- Marque Baldor-Reliance
- Courant d’entrée maximal 24 A
- Numéro de référence du fabricant BC142-SIH
- Tension de sortie 0-180 VDC V
Conformité et certifications
- Approuvé cUL Oui - reconnues
- UL Oui - reconnues
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DC contrôle accessoire, BC143, Kit Radiateur externe (BC140, BC140-FBR, BC141, BC142, BC204)
Article nº : B914012
Pas encore évalué
165,95 $
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR1000, 1 Ohms, 0,2 ampères
Article nº : B913964
Pas encore évalué
26,95 $
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0250, 0,25 Ohm, 0,5 ampères
Article nº : B914038
Pas encore évalué
23,75 $
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0100, 1 Ohms, 1,3 ampères
Article nº : B914035
Pas encore évalué
24,95 $
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0050, 0,05 Ohm, 2,5 ampères
Article nº : B914034
Pas encore évalué
24,95 $
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0035, 35 Ohm, 3,3 ampères
Article nº : B914033
Pas encore évalué
23,75 $
Résistance de Horsepwer plug-in de Baldor-Reliance et jeu de fusibles, BR0025, 25 Ohms, 5 ampères
Article nº : B914032
Pas encore évalué
24,95 $
0-180, châssis de montage, w / Signal isolateur & radiateur, 3 HP, lecteur DC, Baldor-Reliance BC142-SIH
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires