Prix : 12 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Grinders/Buffer, 35M 4P GRINDER
Caractéristiques :
Utilisé pour Heavy duty applications de surfaçage. Spécifiquement pour une utilisation de boutique de fonderie et de fabrication. Broie des pièces moulées, pièces soudées et prépare les pièces pour le soudage. Le moteur est évalué à 5 chevaux ou chevaux 7,5 avec roues larges diamètre 14 x 3. Gère les gros morceaux pour le meulage.
Caractéristiques :
- 14 pouces service intensif
- Arbor 1 1/4 accueille 3 roues larges
- Recouvrement des roues est en fonte, type d’échappement
- Toutes les unités hertz 50/60, 1800 ralenti tr/min
- Triphasé
- Démarreur manuel
- Meublé avec auto éclairée
- Conçus pour répondre aux normes de l’OSHA en usage normal
Utilisé pour Heavy duty applications de surfaçage. Spécifiquement pour une utilisation de boutique de fonderie et de fabrication. Broie des pièces moulées, pièces soudées et prépare les pièces pour le soudage. Le moteur est évalué à 5 chevaux ou chevaux 7,5 avec roues larges diamètre 14 x 3. Gère les gros morceaux pour le meulage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 14 pouces dans
- Taille 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Tension 460 V
- Type de moteur Baldor 3735M
- Description Touret d’affûtage
- Puissances en chevaux 5 HP
- Ampérage 6,8 A
- TR/MIN 1500//1800 rpm
- Phase 3
- Aucune vitesse de chargement 1 500 - 1 800 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 50//60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1410W
Conformité et certifications
- Listé UL Non
- Numéro de spécification mécanique G4LY0116
- Numéro de spécification G14-116F - 0036G 1
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique G4WG0036
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance meuleuses/tampon, 1410W, moulin à 35M 4P
12109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires