Prix : 5 895,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Broyeur/tampon stationnaire Baldor-Reliance - SPÉCIFICATION 35H713W811
Ponceuse à bande combinaison et grinder. chevaux de 1-1/2. 3600 TR/MIN. Taille de la ceinture : 2 x 48 - 80 gravier. Simples et triphasés.
Ponceuse à bande combinaison et grinder. chevaux de 1-1/2. 3600 TR/MIN. Taille de la ceinture : 2 x 48 - 80 gravier. Simples et triphasés.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue Ponceuse à bande
- Taille 2 x 48 po
Détails du produit
- Tension 115/230 V
- Type de moteur Baldor 3528L
- Description Ponceuse à bande
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Ampérage 15/7,5 A
- TR/MIN 3600 rpm
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement 3 600 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 2048-151D
Conformité et certifications
- Listé UL Oui
- Numéro de spécification mécanique B2LY0003
- Numéro de spécification B2-3 A
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique 35WGW811
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Meuleuse Baldor-Reliance Grinders/Buffer, 2048-151D, 28L 2P GRNDR NON-PIVOTAL SPEC 35H713W811
5895,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit