Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baldor-Reliance Grinders/Buffer, 20S 2P BUFFER
Caractéristiques :
Préféré par les dentistes, les techniciens de laboratoire dentaires, bijoutiers, lapidaire et d’autres pour la précision, dépannage gratuit de polissage.
Caractéristiques :
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Construction totalement fermée
- Pieds en caoutchouc
- UL et CSA énumérés
- garantie 3 ans
- 8 pied, 3 cordon avec fiche est standard
Préféré par les dentistes, les techniciens de laboratoire dentaires, bijoutiers, lapidaire et d’autres pour la précision, dépannage gratuit de polissage.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue s.o. dans
Détails du produit
- Type de moteur Baldor 3520S
- Tension 115 V
- Description Tour dentaire
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 5,4 A
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- Aucune vitesse de chargement 3 450 TR/MIN
- Marque Baldor-Reliance
- hertz 60 Hz
- Roulements 6206
- Numéro de référence du fabricant LPL50
Conformité et certifications
- Listé UL Non
- Numéro de spécification mécanique L5LY0282
- Numéro de spécification L35-282-25
- Certifié CSA Non
- Numéro de spécification électrique L5WG0025
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance meuleuses /, LPL50, 20 s 2p tampon
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires