Prix : 2 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56, BRAKE, 3424M, OPEN
Caractéristiques :
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Caractéristiques :
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Se réinitialise automatiquement
- Freins, reliées en interne aux automobiles sur 215 tonnes et plus petite
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15,64 po (39,73 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Facteur de puissance 70
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Indice de freinage 3
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Ampères @ 208V 3,7 A
- Efficacité à pleine charge 78,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,7-3,4/1,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant BM3116
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BM3116 moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1725 RPM, 3PH, 60HZ, 56, frein, 3424M, OPEN
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit