Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,75HP,1140RPM,3PH,60HZ,48YZ,3428M,OPEN,F
Caractéristiques :
Conçu spécifiquement pour une utilisation sur des unités de condenseur de réfrigération commerciale et air conditoning.
Caractéristiques :
- Fini résistant à la corrosion
- Roulements à billes
- Dynamiquement équilibré pour un fonctionnement silencieux
- Thermique à réarmement automatique
- Arbre long 6 - cannelure et plat sont 90° apart
- Reconnectable conduit à plaque de serrage poulie
Conçu spécifiquement pour une utilisation sur des unités de condenseur de réfrigération commerciale et air conditoning.
Poids &Dimensions
- Largeur 12,5 po (31,75 cm)
- Longueur d’axe 0,625 po (1,59 cm)
- Longueur 16,02 po (40,69 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Diamètre de l’arbre 0,625 po (1,59 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Longueur moins d’arbre 23 in (58,42 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 77
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 3,3-3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant CFM3046A
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 6
- Température ambiante 60 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- RPM nominal 1140
- Cadre 48YZ
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CFM3046A moteur Baldor-Reliance, 0,75HP, 1140 tr/min, 3PH, 60HZ, 48YZ, 3428 M, OPEN, F
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit