Prix : 7 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 15HP,1770RPM,3PH,60HZ,254T,TEFC,FOOT,
Caractéristiques :
Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- Moteurs à ventilateurs axiaux à grande vitesse à haut rendement
- Isolation de classe F, facteur de service 1,15
- Joint à lèvre, Slinger d’arbre et drain en T dans les deux extrémités
- La conception électrique est un couple variable d'enroulement unique
- Roulements à billes à double blindage
- Cosses de plomb de compression de type ya de Burndy
- garantie 3 ans
Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur d’axe 1,375 po (3,49 cm)
- Longueur 24,78 po (62,94 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6312
- Diamètre de l’arbre 1,625 po (4,13 cm)
- Taille du cadre 254T
- Longueur moins d’arbre 28,5 po (72,39 cm)
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
Détails du produit
- Cadre 254T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 15 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 90,2
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 19,2/7,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770/885 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant CTM1761T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 2S-1W-VT
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4 ; 8
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 460 V
- RPM nominal 1770/885
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CTM1761T moteur Baldor-Reliance, 15HP, 1770 tr/min, 3PH, 60HZ, 254T, TEFC, pied
7719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit