Prix : 12 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 30HP,1775RPM,3PH,60HZ,286T,TEFC,FOOT,
Caractéristiques :
Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- Moteurs à ventilateurs axiaux à grande vitesse à haut rendement
- Isolation de classe F, facteur de service 1,15
- Joint à lèvre, Slinger d’arbre et drain en T dans les deux extrémités
- La conception électrique est un couple variable d'enroulement unique
- Roulements à billes à double blindage
- Cosses de plomb de compression de type ya de Burndy
- garantie 3 ans
Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,75 po (60,33 cm)
- Longueur d’axe 1,875 po (4,76 cm)
- Longueur 27,93 po (70,94 cm)
- Hauteur 23,75 po (60,33 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Diamètre de l’arbre 1,875 po (4,76 cm)
- Taille du cadre 286T
- Longueur moins d’arbre 31 in (78,74 cm)
- Poids 333 lbs (151,36 kg)
Détails du produit
- Cadre 286T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 30 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 36,6/14,1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1775/885 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant CTM1764T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 2S-1W-VT
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4 ; 8
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 460 V
- RPM nominal 1775/885
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CTM1764T moteur Baldor-Reliance, 30HP, 1775 tr/min, 3PH, 60HZ, 286T, TEFC, pied
12469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit