Prix : 19 309,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 50/12,5HP,1760/870RPM,3PH,60HZ,326T,1272
Caractéristiques :
Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- Moteurs à ventilateurs axiaux à grande vitesse à haut rendement
- Isolation de classe F, facteur de service 1,15
- Joint à lèvre, Slinger d’arbre et drain en T dans les deux extrémités
- La conception électrique est un couple variable d'enroulement unique
- Roulements à billes à double blindage
- Cosses de plomb de compression de type ya de Burndy
- garantie 3 ans
Moteur de ventilateur de l’environnement à haute humidité pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 25,88 po (65,74 cm)
- Longueur d’axe 2,125 po (5,4 cm)
- Longueur 30,28 po (76,91 cm)
- Hauteur 25,88 po (65,74 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6307
- Diamètre de l’arbre 2,125 po (5,4 cm)
- Taille du cadre 326T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6312
- Longueur moins d’arbre 33,25 po (84,46 cm)
- Poids 657 lbs (298,64 kg)
Détails du produit
- Cadre 326T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 50 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 63/28 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760/870 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant CTM1766T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 2S-1W-VT
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4 ; 8
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 460 V
- RPM nominal 1760/870
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor CTM1766T, 50/12,5HP, 1760/870RPM, 3PH, 60HZ, 326T, 1272
19309,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit