Prix : 3 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- facteur de service 1,15
- Finition expoxy résistante à la corrosion
- Doubles roulements étanches
- Labyrinthe InPro/Seal®
- Isolation classe F
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Double trempé et cuit au four
- Plaques en acier inoxydable
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur d’axe 2,374 po (6,03 cm)
- Longueur 22,16 po (56,29 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6309
- Diamètre de l’arbre 1,625 po (4,13 cm)
- Taille du cadre 254T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Poids 179 lbs (81,36 kg)
Détails du produit
- Cadre 254T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 7 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 24-21,8/10,9 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1160 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant CTM2276T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 2S-1W-VT
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 6
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Tension 208-230/460 V
- RPM nominal 1160
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; UR
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
besoin de l’info garantie pour ce moteur. vient d’installer il ya 30 jours a sinué à winding short.s’il vous plaît envoyez-moi l’info Merci,
Question posée par : jim alligood, 24 et 2012 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2012
Pour obtenir des renseignements sur la garantie sur le moteur, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle au 1.888.628.3466.
-
Baldor-Reliance Motor CTM2276T, 7,5hp, 1160 tr/min, 60 HZ, 3PH, 254T, 0756 M, TEAO, F
3639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit