Prix : 2 999,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 56,3524M, TEFC, F1, BR
Caractéristiques :
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Caractéristiques :
- Dimension standard de NEMA BA
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Efficacité de NEMA Premium® et onduleur-prêt
- 230/460V freins sont connectés dans la boîte de dérivation
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Poids &Dimensions
- Dimension C 17,8 po (45,21 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
Détails du produit
- Facteur de puissance 71
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Indice de freinage 6
- TR/MIN 1760 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 3,1 A
- Efficacité à pleine charge 85,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,1-3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EBM3546
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
EBM3546 moteur Baldor-Reliance, 1HP, 1765 tr/min, 3PH, 60HZ, 56, 3524 M, TEFC, F1, BR
2999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit