Prix : 5 299,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 7,5 AIR OVERHP,1180RPM,3PH,60HZ,254T,095
Caractéristiques :
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- facteur de service 1,15
- Finition expoxy résistante à la corrosion
- Doubles roulements étanches
- Labyrinthe InPro/Seal®
- Isolation classe F
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Double trempé et cuit au four
- Plaques en acier inoxydable
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 25,88 po (65,74 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 25,88 po (65,74 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6205
- Diamètre de l’arbre 1,625 po (4,13 cm)
- Taille du cadre 254T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6208
- Longueur moins d’arbre 33,25 po (84,46 cm)
- Poids 290 lbs (131,82 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 7 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 21,4/10,7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1180 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant ECTM2276T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 6
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Cadre 254T
- RPM nominal 1180
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance moteur ECTM2276T, 7,5 AIR OVERHP, 1180RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 095
5299,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit