Prix : 2 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 7,5HP,1770RPM,3PH,60HZ,213T,0735M,TEAO,F
Caractéristiques :
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- facteur de service 1,15
- Finition expoxy résistante à la corrosion
- Doubles roulements étanches
- Labyrinthe InPro/Seal®
- Isolation classe F
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Double trempé et cuit au four
- Plaques en acier inoxydable
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 19,54 po (49,63 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6307
- Diamètre de l’arbre 1,375 po (3,49 cm)
- Taille du cadre 213T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6206
- Longueur moins d’arbre 28,5 po (72,39 cm)
- Poids 170 lbs (77,27 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 7 1/2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 91,7
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Scellé
- Ampères à pleine charge 19,8-19/9,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant ECTM3770T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Température ambiante 40 ° C
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 213T
- RPM nominal 1770
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor ECTM3770T, 7,5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213T, 0735M, TEAO, F
2919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit