Prix : 8 465,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 30HP,1770RPM,3PH,60HZ,286T,1060M,TEAO,F1
Caractéristiques :
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Caractéristiques :
- facteur de service 1,15
- Finition expoxy résistante à la corrosion
- Doubles roulements étanches
- Labyrinthe InPro/Seal®
- Isolation classe F
- Enroulements en cuivre résistant à l’humidité
- Double trempé et cuit au four
- Plaques en acier inoxydable
Pour une utilisation dans le flux d’air sur les tours de refroidissement.
Poids &Dimensions
- Largeur 23,75 po (60,33 cm)
- Longueur 25,63 po (65,1 cm)
- Hauteur 23,75 po (60,33 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6311
- Diamètre de l’arbre 1,875 po (4,76 cm)
- Taille du cadre 286T
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6309
- Longueur moins d’arbre 31 in (78,74 cm)
- Poids 440 lbs (200 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 30 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir SUITE
- Enceinte TEAO
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 93,6
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Scellé
- Ampères à pleine charge 76/38 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception A
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Aucun
- Numéro de référence du fabricant ECTM4104T
- Emplacement de montage Rigide
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Standard
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230/460 V
- Cadre 286T
- RPM nominal 1760
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ECTM4104T moteur Baldor-Reliance, 30HP, 1770 tr/min, 3PH, 60HZ, 286 t, 1060 M, TEAO, F1
8465,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit