Prix : 1 645,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 0,25HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3413M,TENV,F1
Caractéristiques :
Machines-outils, convoyeurs, opérateurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant une cale et arrêt rapide.
Caractéristiques :
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Se réinitialise automatiquement
- Freins, reliées en interne aux automobiles sur 215 tonnes et plus petite
Machines-outils, convoyeurs, opérateurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant une cale et arrêt rapide.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,36 po (36,47 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Facteur de puissance 66
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Indice de freinage 3
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code K
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TENV
- Phase 3
- Ampères @ 208V 0,95 A
- Efficacité à pleine charge 68
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 0,95-1/.5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant KBM3454
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
KBM3454 moteur Baldor-Reliance, 0,25hp, 1725 RPM, 3PH 60Hz, 56C, 3413 M, TENV, F1
1645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit