Prix : 1 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moteur Baldor-Reliance, 0,5HP, 1725RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 3416M, OPEN, F1
Caractéristiques :
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Caractéristiques :
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Se réinitialise automatiquement
- Freins, reliées en interne aux automobiles sur 215 tonnes et plus petite
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Poids &Dimensions
- Dimension C 14,36 po (36,47 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Facteur de puissance 63
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6203
- Indice de freinage 3
- TR/MIN 1725 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Ampères @ 208V 2,5 A
- Efficacité à pleine charge 74
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 2/1 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VBM3108
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VBM3108 moteur Baldor-Reliance, 0,5HP, 1725 RPM, 3PH 60Hz, 56C, 3416 M, OPEN, F1
1695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit