Prix : 2 489,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Baldor-Reliance Motor, 1,5HP,1725RPM,3PH,60HZ,56C,3520M,OPEN,F1
Caractéristiques :
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Caractéristiques :
- Jeu de ressorts frein
- Mise hors tension de déblocage manuel de fonctionnement
- Se réinitialise automatiquement
- Freins, reliées en interne aux automobiles sur 215 tonnes et plus petite
Machine outils, portes, convoyeurs, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant un arrêt brusque et attente positive.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15,26 po (38,76 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Facteur de puissance 71
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- Indice de freinage 10
- TR/MIN 1735 rpm
- Pôles 4
- Température ambiante 40 ° C
- Bride d’extrémité d’entraînement Face en C
- KVA Code G
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte OUVERT
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 80
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 5,4-5/2,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1735 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VBM3154
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance Motor VBM3154, 1,5HP, 1725 RPM, 3PH, 60 HZ, 56 C, 3520 M, OPEN, F1
2489,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit